曜日別特売

シンプル遠心機

シンプル遠心機 - 三商

回転数はボリュームで容易に変更できます。
連続運転とタイマー(0~30分)の切替可能。

最大遠心力(xg)50Hz:1640、60Hz:1420回転数(min-1[r.p.m])50Hz:0~3000 60Hz:0~3500質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)処理容量(mL)10チューブ×12本(Φ12~16.5×L88~100mm)、15チューブ×6本(Φ17×L118mm)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×250ローターR-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42649164CN-830
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする