フラスコミキサ

フラスコミキサ 三商

撹拌シールと駆動部の一体化により、フラスコに直接差込み、真空・密閉状態で撹拌が可能になります。手間の掛かる軸合せは不要です。
W69×D108×H222mmとスリムでコンパクトな設計。
DCブラシレスモータの採用により、コンパクト・高トルクでの使用が可能です。
デジタル表示で設定や試験中の回転数が確認できるLM200と、回転数表示無しのLM100があります。
巻込防止カップリングカバー標準装備。

材質撹拌シール部:PTFE、フッ素ゴム 回転数(min-1[r.p.m])50~1000 電源AC100~120V 50/60Hz 1A 最大トルク(N・m)約0.1 摺合せ(TS)29/42 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42651386 LM100
71,000
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
42651395 LM200
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする