曜日別特売

メノウ乳鉢 乳棒付

メノウ乳鉢 乳棒付 - 三商メノウ乳鉢 乳棒付 - 三商

つかみやすい多角形の乳棒。効率よく粉砕、混合できます。
耐摩耗性、耐酸・アルカリ性に優れています。

商品タイプ乳棒・乳鉢セット内容量1個
全18種類を絞り込む
外径×内径×深さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
外径×内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42728937C-125×20×6
8,700
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729007C-4.5114×100×25
53,000
52,900
58,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
42729025C-6150×139×40
129,600
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729034CD-6060×50×21
17,900
17,800
19,580(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729043CD-7070×55×24
23,800
22,900
25,190(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729059CD-8080×65×26
35,700
34,900
38,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
42729068CD-9090×70×33
39,500
38,900
42,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
42729086CD-110110×90×37
64,800
63,900
70,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729095CD-120120×100×43
97,200
96,900
106,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
42729104CD-130130×110×44
161,000
159,000
174,900(税込)
7日以内出荷
返品不可
42728946C-1.538×29×7
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42728955C-250×38×13
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42728964C-2.564×50×13
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
42728973C-376×63×13
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42728989C-3.589×76×19
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
42728998C-4100×88×22
35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42729016C-5125×114×35
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
42729077CD-100100×80×34
39,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42728946C-1.539900903C-1.5C-1.5 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39900903メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
42728955C-239901628C-2C-2 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39901628メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
42728964C-2.539901314C-2.5C-2.5 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39901314メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
12,900
税込14,190
注文コードが変更になりました
42728973C-339902249C-3C-3 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39902249メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
42728989C-3.539901129C-3.5C-3.5 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39901129メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
42728998C-439901707C-4C-4 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39901707メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました
42729016C-539900998C-5C-5 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39900998メノー乳鉢(乳棒付)浅型レオナ1組
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
42729077CD-10039901059CD-100CD-100 メノー乳鉢(乳棒付)深型 レオナ 39901059メノー乳鉢(乳棒付)深型レオナ1組
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする