【車・フォークリフト用】空調ベスト フルセット(ハーネス対応)

【車・フォークリフト用】空調ベスト フルセット(ハーネス対応) ブレイン
(3件のレビュー)

空調エアコンシリーズのベストタイプ!専用ファンユニット付き。高密度生地で丈夫。ファンが脇にあるので座って使えます。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 混率(%)ポリエステル100 セット内容ウェア、ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器 タイプベスト 内容量1セット
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42755117 BR-018-M-L M-L ネイビー 118 44 65
16,500
 
 
取扱い終了
84091298 BR-018 5L ネイビー 30 50 72
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
84091307 BR-018 M-L シルバー 118 44 65
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
84091316 BR-018 LL-XL シルバー 122 46 67
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
84091334 BR-018 5L シルバー 130 50 72
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
42755126 BR-018-LL-XL LL-XL ネイビー 122 46 67
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
65659388 BR-018 LL-XL ネイビー 122 46 67
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
84091289 BR-018 4L ネイビー 126 48 70
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
84091325 BR-018 4L シルバー 126 48 70
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42755117 BR-018-M-L 25437705 MESH-BR-018 MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437705 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
84091298 BR-018 25437739 MESH-BR-018 MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437739 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
84091307 BR-018 25437748 MESH-BR-018 MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437748 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
84091316 BR-018 25437757 MESH-BR-018 MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437757 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
84091334 BR-018 25437775 MESH-BR-018 MESH-BR-018 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 25437775 車・フォークリフト用 空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42755117
2022-07-05
用途:
フォーク作業

3着目です!涼しい風が出るわけではないため、快適・・・ではありませんが、無いよりはましとのことです。

対象商品:
65659388
2021-07-30
用途:
農作業
農・林・水産業

充電完了しても、3時間もランプが消灯しないのは、仕様と違うのでは?屋外で使うのには白にすべきだった。

対象商品:
42755117
2020-08-15
用途:
夏場の作業時
建設業・工事業

ファンの位置が横についているので、車や重機などの作業時も椅子にファンが当たらなく使用出来てよかったのですが、首元が素肌に当たりもう少し首元だけ改良してほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする