(2件のレビュー)

熱中対策の塩分補給に!飽きない4味ミックス登場。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 種類飴・タブレット 寸法(mm)ボトル:(約)150×125×高さ152 原材料砂糖、水あめ、塩、イソマルトオリゴ糖、L-カルニチン、L-酒石酸塩、着色料(赤キャベツ、アナトー、紅麹、クチナシ、ウコン) 香味レモン、オレンジ、すいか、ヨーグルト 内容量1箱(100個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42755309 BR-A100-U
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53762276 BR-A100-U
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42755309 BR-A100-U 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53762276 BR-A100-U 61082736 - - 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 61082736 塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 1パック(750g) 1,998 税込2,158 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42755309
2023-10-02
用途:
夏場の工場での作業

少し塩気が強い様な気がするのと量が少ないと思います。リピートはないです。

対象商品:
42755309
2021-06-26
用途:
現場での熱中症対策用
製造業

味にバリエーションが有り、美味しいので好評です!其々に好みがあるみたいで消費に偏りがありますが、熱中症対策に心強い味方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする