赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット

赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット - ピジョン赤ちゃんのわきの下専用体温計 チビオンフィット - ピジョン

赤ちゃんのわきの下専用体温計です。30秒スピード検温(予測時平均)です。
赤ちゃんのわきにぴったりフィットする形です。ママの手にもフィットして、持ちやすい形状です。
わきの下にあてやすいライトつきです。見やすい大きな液晶表示で、小数点以下2桁まで表示します。
電源を入れると前回の測定値を表示する、前回測定値メモリー機能つきです。
オートパワーオフ機能つきです。電池交換可能です。収納ケースつきです。

検温部位わき測定方式予測式+実測式付属品お試し用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(保証書つき)イエロー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:219AGBZX00093000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427560881004232
3,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする