HEPAフィルター付イオン発生器
コンパクトなボトル型のイオン発生器です。USBコードで給電するため、コンセント口を塞ぎません。色は2色。シンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチします。
ホコリや花粉、PM2.5よりも小さな粒子(粒径0.26μmまで)を90%除去できる高性能HEPAフィルターを搭載。 身の回りの空気をきれいにします。また、匂いが気になる場所でも活躍します。
弱→強の2段階切替
USBコード付属
商品タイプイオン発生器
付属品USBケーブル×1、HEPAフィルター×1
寸法(mm)80×80×170
質量(g)280(製品のみ)、310(付属品含む)
消費電力(W)強:1.3、弱:1.2
スイッチタッチスイッチ
電源DC5V、0.35A
コード長さ(m)1.8
風量強-弱
内容量1個
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07