丸雌カップリング/イメア

丸雌カップリング/イメア - MSTコーポレーション
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
H(mm)
G
質量(kg)
許容差(μm)
寸法d(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427797931024527P.C.D.:35、サイズ:M60.2a:3--
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
427798092026327P.C.D.:52、サイズ:M60.5a:34010
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
4277981840212532P.C.D.:100、サイズ:M82.2a:48015
オープン
45,880
50,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
427798273029027P.C.D.:76、サイズ:M60.9a:36310
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする