パワーヘリカル

パワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) パワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) パワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) パワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具

材質コバルトハイス 刃数4 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h6 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42800407 HKR 6-AT 6 15 70 レギュラー刃長 6
6,020
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800416 HKR 8-AT 8 20 75 レギュラー刃長 8
6,460
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800425 HKR 10-AT 10 25 90 レギュラー刃長 10
7,640
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800434 HKR 12-AT 12 30 95 レギュラー刃長 12
10,110
6,698
7,368 (税込)
8日以内出荷
42800443 HKR 16-AT 16 42 110 レギュラー刃長 16
14,930
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800459 HKR 20-AT 20 45 125 レギュラー刃長 20
22,990
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800468 HKR 25-AT 25 50 140 レギュラー刃長 25
33,430
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800477 HKR 30-AT 30 55 145 レギュラー刃長 25
53,710
38,980
42,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800486 HKM 12-AT 12 45 120 ミディアム刃長 12
11,630
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800495 HKM 16-AT 16 55 140 ミディアム刃長 16
17,100
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷
42800504 HKM 20-AT 20 65 165 ミディアム刃長 20
26,330
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800513 HKM 25-AT 25 75 195 ミディアム刃長 25
38,270
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42800529 HKM 30-AT 30 80 200 ミディアム刃長 25
61,710
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷
42800538 HKL 12-AT 12 55 120 ロング刃長 12
13,140
9,398
10,338 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800547 HKL 16-AT 16 65 140 ロング刃長 16
19,360
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800556 HKL 20-AT 20 85 165 ロング刃長 20
29,650
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
42800565 HKL 25-AT 25 100 195 ロング刃長 25
43,420
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800574 HKL 30-AT 30 105 200 ロング刃長 25
69,730
44,980
49,478 (税込)
8日以内出荷
42800583 HKN 6-AT 6 15 70 レギュラー刃長 6
6,040
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800599 HKN 8-AT 8 20 75 レギュラー刃長 8
6,480
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800608 HKN 10-AT 10 25 90 レギュラー刃長 10
7,670
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800617 HKN 11-AT 11 30 95 レギュラー刃長 12
9,940
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800626 HKN 12-AT 12 30 95 レギュラー刃長 12
9,940
6,698
7,368 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800635 HKN 13-AT 13 30 95 レギュラー刃長 12
12,430
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800644 HKN 14-AT 14 35 105 レギュラー刃長 12
12,430
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800653 HKN 15-AT 15 40 115 レギュラー刃長 16
14,330
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800669 HKN 16-AT 16 40 115 レギュラー刃長 16
14,330
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800678 HKN 18-AT 18 40 120 レギュラー刃長 16
18,310
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800687 HKN 20-AT 20 45 130 レギュラー刃長 20
22,090
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800696 HKN 25-AT 25 50 140 レギュラー刃長 25
32,220
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
42800705 HKN 30-AT 30 55 150 レギュラー刃長 25
51,740
37,980
41,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする