カナダドライ ジンジャーエール ダブル

カナダドライ ジンジャーエール ダブル コカ・コーラ

食事にぴったり、カロリーゼロ。
強炭酸と甘さ控えめのドライな後味で、様々な食事に合わせやすい味わい。
カロリーを気にせず、思いっきり食事を楽しみたい方におすすめです。

容量(mL)500 種類炭酸飲料 原材料難消化性デキストリン(食物繊維)/炭酸、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC) アレルギーなし 栄養成分(500mL当たり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:5g、糖質:0g、食物繊維:5g、食塩相当量:0.05g 機能性関与成分難消化性デキストリン(食物繊維として):5g 内容量1ケース(500mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42814529 46608
4,080
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする