ジョージア グラン微糖

ジョージア グラン微糖 コカ・コーラ
(1件のレビュー)

コーヒー豆使用量+30%で実現した、深い、強い、大人の飲みごたえ。

シリーズジョージア 種類コーヒー 容器 本数30 賞味期限メーカー製造日より12ヶ月 アズワン品番65-0372-98 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム/香料、カゼインNa、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:22kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.6g、炭水化物:3.3g、糖類:2.5g、食塩相当量:0.1g 内容量1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42814678 51620
3,720
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42814678
2019-11-29
用途:
休憩時

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする