ミニッツメイド 朝パウチ

ミニッツメイド 朝パウチ コカ・コーラ
(1件のレビュー)

おいしさと栄養バランスを考えた 健康的なゼリー飲料です。

賞味期限メーカー製造日より9ヶ月 種類清涼飲料水(ゼリー飲料) シリーズミニッツメイド 容器パウチ 入数6 内容量1ケース(180g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 栄養成分 原材料 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42815055 27805 (180g当たり)エネルギー:194kcal、タンパク質:1.1g、脂質:0g、炭水化物:47.5g、ナトリウム:27mg、カルシウム:134mg、ビタミンB2:0.43mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.68?g、ビタミンE:2.68mg、ナイアシン:3.71mg、葉酸:36~144?g マルトデキストリン、砂糖、バナナ果汁、脱脂粉乳、発酵乳、寒天、乳酸Ca、増粘多糖類(大豆由来)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC ) 、ナイアシン、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、ビタミンB12 乳、大豆、バナナ 朝バナナ
1,236
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
42815064 27803 (180g当たり)エネルギー:125kcal、タンパク質:1.1g、脂質:0g、炭水化物:31g、ナトリウム:32mg、カルシウム:131mg、ビタミンA:200μg、ビタミンB1:0.16mg、ビタミンB2:0.24mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:67mg、ビタミンE:7mg、ナイアシン:3mg、葉酸:118~438μg、パントテン酸:0.9~4.5mg 砂糖、マンゴー果汁、マルトデキストリン、脱脂粉乳、発酵乳、寒天、乳酸Ca、増粘多糖類(大豆由来)、酸味料、香料、カロチン色素、ビタミンC、ビタミンE、パントテン酸Ca、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンB2 乳、大豆 朝マンゴ
1,236
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
42815073 27804 (180g当たり)エネルギー:72kcal、タンパク質:0.7g、脂質:0g、糖質:15.1g、食物繊維:8.3g、ナトリウム:23mg、カルシウム:150mg 砂糖、食物繊維、りんご果汁、脱脂粉乳、発酵乳、寒天、乳酸Ca、増粘多糖類(大豆由来)、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース) 乳、大豆、りんご 朝リンゴ
1,236
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42815064
2021-11-22
用途:
栄養補給
その他業種

スーパー、ドラッグストアでは見かけた事がないので購入。美味しかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする