曜日別特売

コーヒー 2カップ SUSマグ

コーヒー 2カップ SUSマグ - HOME SWAN

ステンレス2重マグカップが付属のコーヒーメーカー。
2カップはもちろん、1カップでもOK。
マグカップはステンレスなので、落としても割れにくい。
卓上に映えるシャープなデザイン。
スイッチ一つの簡単操作。
ステンレスマグ、メッシュフィルター、計量スプーン付き。

付属品マグカップ 2個、フィルター 1個、計量スプーン 1個材質本体樹脂部:ポリプロピレン、カップ:ステンレス質量(g)約830消費電力(W)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×165×220電源コード(m)1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817338SCS-30
8,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする