HOME SWAN
電気たこ焼き器 18穴
シンプルな固定型たこ焼器。楽しいたこ焼きパーティに最適。
スイッチはパイロットランプ付き。かんたんレシピ付き。
プレートはフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい。
材質(本体)
プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン
質量(g)
約950
消費電力(W)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×285×70
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817435
SNT-60
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください