ホットプレート28cm
2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。
エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい
深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。
中身の見えるガラスふた付き。
保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.4
材質本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)
質量(g)約2050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×350×145
プレート寸法(Φmm)(内径)280
内容量1台