セキュリティワイヤー/シリンダー錠/NobleWedge(3.2×4.5)互換/ワンプッシュ型/通常キー
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。
仕様NobleWedge(3.2×4.5)互換
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金
寸法(mm)28.8×15×21.6(シリンダーΦ12)、セキュリティスロット:NobleWedge(3.2×4.5)
質量(g)約127.5
ワイヤー長さ(m)1.9
ワイヤー太さ(mm)5
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ロックシリンダー錠
内容量1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
PCセキュリティケーブル の新着商品
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL ALIENWARE / G / Chromebook シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Inspiron / XPS シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 3000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止ケーブル くさび型 ウェッジ型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 5000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 ウェッジ型 V字型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Latitude 7000 / 9000 シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 V字 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598
ノーブル スロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[DELL Precisionモバイルワークステーション シリーズ 対応] Noble Wedge対応 約3.2×4.5mm ノートPC 盗難防止 くさび型 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥2,858
¥2,598