ショッピングカート 折りたたみ 無地ベーシックカラー

ショッピングカート 折りたたみ 無地ベーシックカラー COCORO
(1件のレビュー)

スチールフレーム採用なので軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。タイヤ直径約15cm。
荷物が重くても安定した移動が可能。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き(取り外しも可能)。保冷(保温)機能付。
バッグの内側は全面アルミ蒸着シート張り。口は紐で絞ることが出来るので鮮度をキープ。
雑誌も入る大型ポケット(A4サイズよりひとまわり大きい)。使わないときはコンパクトに折り畳んで収納可能。
またお好みでバッグを付け替えられる。ファスナー付きポケット。
雨の日に便利な傘ホルダー。どんなスタイルにも合わせやすい無地ベーシックカラー。

用途ショッピングカート、キャリーカート、ショッピングバッグ、買い物カート、クーラーバッグとして。保冷、保温に。 バッグ容量(L)40 耐荷重(kg)20 材質カートバッグ素材:(表地)ポリエステル100%、(裏地)アルミ蒸着フィルム、カートフレームスチール:スチール 質量(kg)カートバッグ:0.75、カートフレームスチール:1.25 高さ(mm)カートフレームスチール:930 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カートバッグ:365×195×560 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42822265 424308BE ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
42822274 424322KA カーキ
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
42822283 424346BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
31274147 4534863424346 ブラック
4,508
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42822265
2021-07-10
用途:
スーパーで買い物した商品を入れて運ぶ
その他業種

商品のたくさん入ったエコバッグを持って歩くより、楽に運ぶことができます。保冷機能、傘を入れる細いポケットや、本や郵便受けに届いた手紙などを入れるのに便利なポケット、小さなバッグなどをひっかけることができるフックなど、便利な機能がコンパクトに詰まっていて、使うたびに「買って良かった~!」と本当に思えるショッピングカートです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする