ショッピングカート 折りたたみ 無地

ショッピングカート 折りたたみ 無地 COCORO
(1件のレビュー)

スチールフレーム採用なので軽量。バッグ側面にサポートハンドルが付いているので階段もラクラク。タイヤ直径約15cm。
荷物が重くても安定した移動が可能。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き(取り外しも可能)。保冷(保温)機能付。
バッグの内側は全面アルミ蒸着シート張り。口は紐で絞ることが出来るので鮮度をキープ。
雑誌も入る大型ポケット(A4サイズよりひとまわり大きい)。使わないときはコンパクトに折り畳んで収納可能。
またお好みでバッグを付け替えられる。ファスナー付きポケット。雨の日に便利な傘ホルダー。

用途ショッピングカート、キャリーカート、ショッピングバッグ、買い物カート、クーラーバッグとして。保冷、保温に。 バッグ容量(L)40 耐荷重(kg)20 材質カートバッグ素材:(表地)ポリエステル100%、(裏地)アルミ蒸着フィルム、カートフレームスチール:スチール 質量(kg)カートバッグ:0.75、カートフレームスチール:1.25 高さ(mm)カートフレームスチール:930 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カートバッグ:365×195×560 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42822299 423929BL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
42822308 423950BOR ボルドー
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
42822317 423974NV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42822317
2022-10-21
用途:
自損事故で、車を廃車にして、ここは台地で、郵便局や銀行に用事があっても山道をかなり下らなくてはいけなくて、降りたついでに買い物も済ませたいため。空港の街なので、交通量も激しく、道も急で曲がりくねっているので。
カウンセリングルームルミエール 様 (その他業種)

軽い、しっかりしている、たくさん入る、クーラーボックスになっている。車が大きいので、歩道に大突があっても、あまり問題がない。荷物が安定していると、横を車が激しく通りすぎても、不安にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする