キシマ
LED ソーラーガーデンライト
大人気のエトワルソーラーガーデンライトのコンパクトサイズ。
夜になると自動的に点灯。ちょこんとかわいいサイズ感なので、複数並べてのご使用も。
用途
ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。
材質
ガラス、スチール、ラバー
質量(kg)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×55(取手含まず)
電池
(容量)1.2V 400mAh×1、(種類)ニッケル水素充電池単4形
LED色
電球色
防水保護等級
IPX3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42822843
KL-10358
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください