曜日別特売

ベラスコート コンロスキマラック

ベラスコート コンロスキマラック - 伸晃ベラスコート コンロスキマラック - 伸晃

油などの嫌な汚れが溜まってしまうコンロ奥の隙間汚れを防ぎます。
ラスコート塗装により水拭きで汚れが落ちるのでお手入れも簡単。
ベラスコートの特長である自然の持つ力を使った「親水性」により、水の力だけで簡単にお手入れができます。

材質本体:スチール(ベラスコート塗装)、脚:スチール(クロムメッキ)ホワイト質量(g)約800耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×110×180内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42825065BC-KSG
4,000
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする