伸晃
洗面下フリーラック伸縮タイプ
排水トラップを避けて設置可能です。
洗面下をすっきり収納。
洗面下の広さに合わせて使える伸縮式ラックです。
排水トラップを避けて棚が設置できるのでとっても便利!
材質
フレーム:スチロール樹脂、棚板・メネジ:ポリプロピレン、パイプ:PPコーティングスチールパイプ(樹脂部:ABS樹脂)
色
ホワイト
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500~750×303×307
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42825336
SSR-EX
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください