伸晃
HANDY ZONE キッチンペーパーポケット
調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。
限られた空間をスマート活用。
スリムなデザインと強度と安定感があります。
スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。
材質
本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴム
色
ホワイト
質量(g)
約957
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約290×150×182
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42826063
HZ-PP
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください