HANDY ZONE タブレットスタンド

HANDY ZONE タブレットスタンド - 伸晃HANDY ZONE タブレットスタンド - 伸晃HANDY ZONE タブレットスタンド - 伸晃HANDY ZONE タブレットスタンド - 伸晃

調理台やカウンター上に、手軽に設置ができる収納ラックです。
限られた空間をスマート活用。
スリムなデザインと強度と安定感があります。
スタイリッシュな質感がキッチンをすっきりまとめます。

材質本体:スチール(エポキシ焼付塗装)、脚ゴム:シリコンゴムホワイト質量(g)約387耐荷重(kg)【スマホホルダー部】0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×136×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42826079HZ-TS
3,500
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする