水やり当番パンダちゃん
留守の間の植物の水やりが簡単にできます。
毛細管現象を利用した浸透式です。
一日の給水量の目安は約100~150mlです。
土を適度な湿り具合に保ってくれるので、旅行や朝晩の水遣り作業の軽減におすす
材質給水器本体:PET樹脂、素焼(土)、給水チューブ:軟質ビニール(PVC)、給水キャップ:ポリプロピレン
質量(g)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×145
内容量1個
留守の間の植物の水やりが簡単にできます。
毛細管現象を利用した浸透式です。
一日の給水量の目安は約100~150mlです。
土を適度な湿り具合に保ってくれるので、旅行や朝晩の水遣り作業の軽減におすす