SG Wonder zone SG Wonder zoneの 農業・園芸資材 SG Wonder zoneの プランター・鉢 SG Wonder zoneの 鉢・プランター・ポット L付木製アンティーク角1/3本用 L付木製アンティーク角1/3本用 注文コード 42829037 スタイリッシュな木製プランターカバーです。 1/3本・ダ鉢3号兼用です。 底穴あきです。 お洒落な植木鉢はお庭のインテリアとしても◎。 材質木 色グレー 質量(g)約150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 738-006G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42829037 738-006G ¥700 ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鉢・ポット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 洋風たてす モカ GST-Tシリーズ タカショー 税込¥5,718 ¥5,198 杣 耐暑メッシュエプロン WAKO(和光商事) 税込¥2,638 ¥2,398 エンバス キューブ グリーンポット 税込¥29,678~ ¥26,980~ モードライト キューブ グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ クリフ エッグ グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ モードライト ハイキューブ グリーンポット 税込¥40,678 ¥36,980 エンバス シリンダー グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ バンドール ボール グリーンポット 税込¥10,888~ ¥9,898~ グラナイト エッグ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ バンドール ラウンド グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ プラスター Uポット グリーンポット 税込¥26,378~ ¥23,980~ オプティマス ベース グリーンポット 税込¥27,478~ ¥24,980~ モードライト バレル グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ リーヴァ ローバルーン グリーンポット 税込¥13,178~ ¥11,980~ リッジ グリーンポット 税込¥14,278~ ¥12,980~ モードライト ラウンド グリーンポット 税込¥21,978~ ¥19,980~ モードライト プランター グリーンポット 税込¥36,278~ ¥32,980~ リーヴァ バルーン グリーンポット 税込¥15,378~ ¥13,980~ プラスター バルーン グリーンポット 税込¥16,478~ ¥14,980~ ラヴァライト Uポット グリーンポット 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材プランター・鉢鉢・プランター・ポット鉢・ポット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります 鉢・ポット 受皿 プランター 鉢底ネット・替えマット シェアする マイページ 最近見た商品