東洋ケース 東洋ケースの 店舗什器・備品 東洋ケースの 客室備品・アメニティ 東洋ケースの バス・サニタリー用品 シサック タオルストッカー シサック タオルストッカー 注文コード (1件のレビュー) 上から入れて下から取り出せる、タオルストッカーです。 補充するときは上蓋を開けて収納し、タオルを使用するときは下からそのまま取り出すことができます。 フェイスタオルなら約7枚収納可能。 壁面取り付け用のピンやフックは付属しておりません。 材質ポリステル・不織布・紙 色アイボリー 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×110×300 内容量1個 注意 壁面取り付け用のピンやフックは付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CQ-TS-IV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42831146 CQ-TS-IV ¥1,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ズボンプレッサー 東芝 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ ラゲッジラックサイド付 友屋 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ランタス 600mL WTL-T600 アスベル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ メモホルダー 友屋 税込¥1,648 ¥1,498 ズボンプレッサー 東芝 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ カラーまな板 京セラ 税込¥879 ¥799 バスケットへ リモコントレイ 友屋 税込¥2,858 ¥2,598 ダストボックス オーバル 友屋 税込¥5,718 ¥5,198 ラゲッジラック 友屋 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ デスクマット マグタイプ 友屋 税込¥4,728 ¥4,298 ランタス 800mL WTL-800 アスベル 税込¥1,428 ¥1,298 アクリルスタンド 片面用 モノタロウ 税込¥494 ¥449 バスケットへ ティッシュボックス 友屋 税込¥3,738 ¥3,398 ファインジャグ 2.1L タケヤ化学工業 税込¥1,208 ¥1,098 ジュエリーボックス 友屋 税込¥6,488 ¥5,898 ランタス 500mL WTL-500 アスベル 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ スリムジャグⅡ 1.1L タケヤ化学工業 税込¥1,088 ¥989 ティーボックス 友屋 税込¥2,308~ ¥2,098~ インフォメーションブック 友屋 税込¥3,958 ¥3,598 ランタス 280mL WTL-280 アスベル 税込¥769 ¥699 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品客室備品・アメニティバス・サニタリー用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 42831146 2021-04-04 用途: 洗面横に設置 その他業種 いままで使っていたタオルストッカーが傷んでしまったので購入。やや小さいですが、使い勝手は悪くないです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります アメニティ バス・サニタリー用品 客室用備品 業務用タオル/館内着・浴衣 シェアする マイページ 最近見た商品