曜日別特売

ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型

ナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトンナクスヂスク 弾性砥石オフセット型 - レヂトン

受け継がれた技術を今に!
高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ!
溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。
引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凹凸面の除去及び仕上研磨。
アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。

仕様弾性砥石適合材アルミ穴径(mm)22内容量1箱(10個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42861334180X2.5X22 D3 A36 ナクスヂスクA36
10,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
42861343180X2.5X22 D3 A46 ナクスヂスクA46
10,700
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
42861359180X2.5X22 D3 A60 ナクスヂスクA60
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861368180X2.5X22 D3 A80 ナクスヂスクA80
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861377180X2.5X22 D3 A120 ナクスヂスクA120
10,700
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861386180X2.5X22 D3 WA36 ナクスヂスクWA36
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861395180X2.5X22 D3 WA46 ナクスヂスクWA46
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861404180X2.5X22 D3 WA60 ナクスヂスクWA60
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861413180X2.5X22 D3 WA80 ナクスヂスクWA80
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42861429180X2.5X22 D3 WA120 ナクスヂスクWA120
10,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする