曜日別特売

OKコート超硬OH付ソリッドドリル

OKコート超硬OH付ソリッドドリル - 岡崎精工
材質超硬表面処理OKコート プレミアム内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42871317SDOX5A 3.0378703
8,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871326SDOX5A 3.13.186864
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871335SDOX5A 3.23.286864
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871344SDOX5A 3.33.386864
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871353SDOX5A 3.43.486864
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871369SDOX5A 3.53.586864
8,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871378SDOX5A 3.63.686864
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871387SDOX5A 3.73.786864
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871396SDOX5A 3.83.886864
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871405SDOX5A 3.93.986864
9,100
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871414SDOX5A 4.0486864
9,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
42871423SDOX5A 4.14.198985
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871439SDOX5A 4.24.298985
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871448SDOX5A 4.34.398985
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871457SDOX5A 4.44.498985
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871466SDOX5A 4.54.598985
9,400
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871475SDOX5A 4.64.698985
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871484SDOX5A 4.74.798985
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871493SDOX5A 4.84.898985
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871509SDOX5A 4.94.998985
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871518SDOX5A 5.0598985
9,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871527SDOX5A 5.15.11001005
11,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871536SDOX5A 5.25.21001005
11,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871545SDOX5A 5.35.31001005
11,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871554SDOX5A 5.45.41001005
11,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871563SDOX5A 5.55.51001005
11,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871579SDOX5A 5.65.61001005
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871588SDOX5A 5.75.71001005
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871597SDOX5A 5.85.81001005
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871606SDOX5A 5.95.91001005
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871615SDOX5A 6.061001005
12,000
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871624SDOX5A 6.16.11091097
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871633SDOX5A 6.26.21091097
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871649SDOX5A 6.36.31091097
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871658SDOX5A 6.46.41091097
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871667SDOX5A 6.56.51091097
12,600
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871676SDOX5A 6.66.61091097
13,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871685SDOX5A 6.76.71091097
13,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871694SDOX5A 6.86.81091097
13,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871703SDOX5A 6.96.91091097
13,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871719SDOX5A 7.071091097
13,200
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871728SDOX5A 7.17.11181188
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871737SDOX5A 7.27.21181188
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871746SDOX5A 7.37.31181188
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871755SDOX5A 7.47.41181188
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871764SDOX5A 7.57.51181188
14,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871773SDOX5A 7.67.61181188
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871789SDOX5A 7.77.71181188
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871798SDOX5A 7.87.81181188
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42871807SDOX5A 7.97.91181188
16,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする