岡崎精工
OKコート超硬OH付ソリッドドリル3D用
材質
超硬
表面処理
OKコート
内容量
1個
バスケットに入れる
110
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42872419
SDOX3A 3
3
9
68
3
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872428
SDOX3A 3.1
3.1
11
72
4
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872437
SDOX3A 3.2
3.2
11
72
4
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872446
SDOX3A 3.3
3.3
11
72
4
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872455
SDOX3A 3.4
3.4
10
72
4
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872464
SDOX3A 3.5
3.5
10
72
4
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872473
SDOX3A 3.6
3.6
13
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872489
SDOX3A 3.7
3.7
13
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872498
SDOX3A 3.8
3.8
13
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872507
SDOX3A 3.85
3.85
13
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872516
SDOX3A 3.9
3.9
12
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872525
SDOX3A 4
4
12
72
4
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872534
SDOX3A 4.1
4.1
14
80
5
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872543
SDOX3A 4.2
4.2
14
80
5
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872559
SDOX3A 4.3
4.3
14
80
5
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872568
SDOX3A 4.4
4.4
14
80
5
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872577
SDOX3A 4.5
4.5
13
80
5
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872586
SDOX3A 4.6
4.6
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872595
SDOX3A 4.7
4.7
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872604
SDOX3A 4.8
4.8
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872613
SDOX3A 4.85
4.85
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872629
SDOX3A 4.9
4.9
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872638
SDOX3A 5
5
16
80
5
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872647
SDOX3A 5.1
5.1
17
82
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872656
SDOX3A 5.2
5.2
17
82
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872665
SDOX3A 5.3
5.3
17
82
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872674
SDOX3A 5.4
5.4
17
82
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872683
SDOX3A 5.5
5.5
17
82
6
¥
9,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872699
SDOX3A 5.6
5.6
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872708
SDOX3A 5.7
5.7
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872717
SDOX3A 5.8
5.8
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872726
SDOX3A 5.85
5.85
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872735
SDOX3A 5.9
5.9
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872744
SDOX3A 6
6
18
82
6
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872753
SDOX3A 6.1
6.1
21
88
7
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872769
SDOX3A 6.2
6.2
20
88
7
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872778
SDOX3A 6.3
6.3
20
88
7
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872787
SDOX3A 6.4
6.4
20
88
7
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872796
SDOX3A 6.5
6.5
20
88
7
¥
10,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872805
SDOX3A 6.6
6.6
22
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872814
SDOX3A 6.7
6.7
21
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872823
SDOX3A 6.8
6.8
21
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872839
SDOX3A 6.85
6.85
21
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872848
SDOX3A 6.9
6.9
21
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872857
SDOX3A 7
7
21
88
7
¥
11,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872866
SDOX3A 7.1
7.1
24
94
8
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872875
SDOX3A 7.2
7.2
24
94
8
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872884
SDOX3A 7.3
7.3
24
94
8
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872893
SDOX3A 7.4
7.4
23
94
8
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42872909
SDOX3A 7.5
7.5
23
94
8
¥
12,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ