岡崎精工
超硬フラットドリル SDFA
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能!
広い溝形状による優れた切粉排出可能!
先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制!
外部給油仕様。
適合被削材種
鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎
調質鋼(~HRC50):◎
鋳鉄(FC・FCD):◎
アルミ合金(AL):◎
用途
座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工
材質
超微粒子超硬合金
先端角(°)
180(フラット)
表面処理
OKコートプレミアム
内容量
1本
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42875124
SDFA030
3
12
50
6
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
42875133
SDFA031
3.1
18
60
6
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42875149
SDFA033
3.3
18
60
6
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
42875158
SDFA040
4
18
60
6
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
42875167
SDFA041
4.1
22
70
6
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
42875176
SDFA042
4.2
22
70
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
42875185
SDFA050
5
25
70
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
42875194
SDFA051
5.1
25
70
6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
42874966
SDFA060
6
25
70
6
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
42874975
SDFA065
6.5
30
90
8
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875203
SDFA068
6.8
30
90
8
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
42874984
SDFA070
7
30
90
8
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
42875219
SDFA078
7.8
35
90
8
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42874993
SDFA080
8
35
90
8
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
42875228
SDFA085
8.5
40
93
10
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42875009
SDFA090
9
40
93
10
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42875018
SDFA095
9.5
40
93
10
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875027
SDFA100
10
40
93
10
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
42875237
SDFA103
10.3
45
100
10
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
42875036
SDFA110
11
45
100
10
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875045
SDFA120
12
50
110
12
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
42875054
SDFA130
13
55
110
12
¥
17,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
42875063
SDFA140
14
58
110
12
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
42875079
SDFA150
15
60
120
16
¥
28,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
42875088
SDFA160
16
65
120
16
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42875097
SDFA175
17.5
70
130
16
¥
41,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42875106
SDFA180
18
70
130
16
¥
41,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42875115
SDFA200
20
80
150
20
¥
56,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222364
SDFA032
3.2
18
60
6
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52222373
SDFA034
3.4
18
60
6
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222389
SDFA035
3.5
18
60
6
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52222398
SDFA036
3.6
18
60
6
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222407
SDFA037
3.7
18
60
6
¥
5,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222416
SDFA038
3.8
18
60
6
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222425
SDFA039
3.9
18
60
6
¥
5,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222434
SDFA043
4.3
22
70
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222443
SDFA044
4.4
22
70
6
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222459
SDFA045
4.5
22
70
6
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
52222468
SDFA046
4.6
22
70
6
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222477
SDFA047
4.7
22
70
6
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222486
SDFA048
4.8
22
70
6
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222495
SDFA049
4.9
22
70
6
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222504
SDFA052
5.2
25
70
6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52222513
SDFA053
5.3
25
70
6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52222529
SDFA054
5.4
25
70
6
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222538
SDFA055
5.5
25
70
6
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222547
SDFA056
5.6
25
70
6
¥
7,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222556
SDFA057
5.7
25
70
6
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222565
SDFA058
5.8
25
70
6
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52222574
SDFA059
5.9
25
70
6
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください