岡崎精工
超硬面取カッター
材質
超硬
表面処理
OKコート
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42998279
CCS3AS60-6
6
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998288
CCS3AS90-6
6
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
42998297
CCS3AS120-6
6
50
6
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998306
CCS3AS60-8
8
60
8
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998315
CCS3AS90-8
8
60
8
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42998324
CCS3AS120-8
8
60
8
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998333
CCS3AS60-10
10
70
10
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998349
CCS3AS90-10
10
70
10
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42998358
CCS3AS120-10
10
70
10
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42998367
CCS3AS60-12
12
75
12
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42998376
CCS3AS90-12
12
75
12
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42998385
CCS3AS120-12
12
75
12
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください