ぶどうの花冠取り器
花カスが落ちる。さび果が減少。灰色かびの二次感染防止。
花冠取り器とは、ぶどうの商品価値を下げる「さび果」や「灰色かび病」など、腐敗の原因となる花カス(花冠)を取り除く器具です。
花冠取り器使用方法として、満開期(満開直後から3日まで、1回のジベ処理前後)の花穂を上下に3~6回往復してください。
用途ブドウの花冠(花カス)を取り除く器具。
寸法(mm)7.4
内容量1セット(2個)
注意
※本製品はブドウの花カス専用取り器のため、他の作物では使用できません。※ブドウの中でも大粒種(種なし栽培)での使用に限ります。
※ブドウの品種により効果に差が出ます。
※使用環境・時期により、その後の成長に影響を与える可能性がございますので、十分に気をつけて処理を行ってください。
※処理を行うことで、すべての花カスを落とすわけではありません。
※処理を行うことで、さび果がなくなるわけではありません。
※処理を行うことで、灰色かび病が発症しなくなるわけではありません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2020-06-11
- 用途:
- ブドウ作業
- 対象商品:
- 43025369
花穂がしっかりしているピオーネなどに適していると思っていましたが、軸の柔らかいシャインマスカットでも通すのはやや効率は落ちますが使えそうです。