ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント RF10BXJPシリーズ

ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント RF10BXJPシリーズ XYZプリンティング ダヴィンチ専用 ABSリフィルフィラメント RF10BXJPシリーズ XYZプリンティング

材質ABS樹脂 対応機種ダヴィンチ1.0Proシリーズ 内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RF10BXJP01H 43025448
RF10BXJP01H 43025448
43025448 RF10BXJP01H オフホワイト
オープン
4,398
4,838 (税込)
当日出荷
RF10BXJP03D 43025475
RF10BXJP03D 43025475
43025475 RF10BXJP03D スティールブルー
オープン
4,398
4,838 (税込)
欠品中
43025457 RF10BXJP00K ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
43025466 RF10BXJP05A サイバーイエロー
オープン
 
 
取扱い終了
43025484 RF10BXJP04B レッド
オープン
 
 
取扱い終了
43025493 RF10BXJP06J ボトルグリーン
オープン
 
 
取扱い終了
43025509 RF10BXJP07G グレープパープル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
43025518 RF10BXJP08E サンオレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
43025527 RF10BXJP09C ネオンイエロー
オープン
 
 
取扱い終了
43025536 RF10BXJP0CE ネオンマゼンタ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43025457 RF10BXJP00K 52709030 MI10BXJP00K MI10BXJP00K ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティング 52709030 ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ブラック XYZプリンティング 1個 3,998 税込4,398 品番が変更になりました
43025466 RF10BXJP05A 52709039 MI10BXJP05A MI10BXJP05A ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サイバーイエロー XYZプリンティング 52709039 ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g サイバーイエロー XYZプリンティング 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43025484 RF10BXJP04B 52709048 MI10BXJP04B MI10BXJP04B ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド XYZプリンティング 52709048 ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g レッド XYZプリンティング 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43025493 RF10BXJP06J 52708987 MI10BXJP06J MI10BXJP06J ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ボトルグリーン XYZプリンティング 52708987 ダヴィンチ1.0Proシリーズ専用 ABSフィラメント(リフィル式)600g ボトルグリーン XYZプリンティング 1個 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする