チャップス
万一のとき、内側の8層からなる防護材がチェーンにからみつき、チェンソーの動きを停止。事故から作業者を守ります。ウエストを32~46インチまで調整できるため、さまざまな体型にフィット。動きやすく、激しい動作にもズレません。表面はアウトドアで安心して使える耐水・耐油仕様。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
色オレンジ
材質表地・裏地:100%ポリエステル、内側防護材:60%ポリエステル、40%ポリプロピレン
長さ(cm)84(33インチ)
ウエスト(cm)81~117(32~46インチ)
安全規格ASTM規格 F1897 準拠UL規格
内容量1個