ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)

ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ) ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ) ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ) ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ)

「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。
軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。
車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。
DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。
開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。

用途戸建て住宅の玄関ドアなど 適合扉幅(mm)800~950 適合扉質量(kg)15~65 勝手左右兼用 セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール 取付方式パラレル取付 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC12.4 入力電圧(V)100/240、ACアダプタ 出力電流(A)1.5 使用電力(W)最大15 周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70 内容量1台
注意
※屋外、浴室のドアには取り付けないでください。
※防火ドアには取り付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43025588 RU-010P
123,000
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする