ミストdeクールシャワー 15m

ミストdeクールシャワー 15m ユニット

7つの噴射口から細かい(5μmの)ミストを放出!
ビッグな割に軽くて移動も楽々。
スタンドタイプなので移動も楽に行えます。
組立時間は約10分!

仕様WBGT値の低減 セット内容専用チューブ(15m)・ミストノズル×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクタ×1、チューブコネクタ×1、水抜きコネクタ×1、L字コネクタ×1、チューブ固定具×15、釘×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 種別チューブタイプ(15m) 材質チューブ:ポリエチレン、蛇口ニップル:ABS樹脂・ステンレス、蛇口用コネクタ:ABS樹脂・ポリプロピレン、ミストノズル・L字コネクタ・蛇口用チューブコネクタ:ポリアセタノール・ABS樹脂、水抜きコネクタ:ポリアセタノール・ABS樹脂・真鍮、エンドパーツ:ABS樹脂 質量(g)900 タイプ水道直結 チューブ長さ(m)約15 内容量1台
注意
※スタンドまでのホースは別売です。(適合ホース内径12~15mm)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41967425 HO-956
オープン
15,900
17,490 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする