ユニット ユニットの 作業服 ユニットの 空調・水冷ウェア ユニットの アクセサリ 空調ウェア・服 冷却下着 リュックタイプ専用保冷剤のみ 冷却下着 注文コード 41968493 用途予備用 材質ポリエチレン 種別リュックタイプ専用保冷剤のみ 質量(g)970 内容量1着 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HO-8061 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 41968493 HO-8061 オープン ¥1,790 ¥1,790 ¥1,969 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファンユニットAC09 バートル 税込¥10,558 ¥9,598 ペルチェ付空調ファン Ex40用バッテリーキット BKT-CS40 Cross-fan 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ iP100H 11V バッテリー 長信ジャパン 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ GB428-PD 28V PRO-MAX 長信ジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ CJ ファンユニット GF1 長信ジャパン 税込¥6,598 ¥5,998 GB428-P 28V PRO 長信ジャパン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ RD9223 ファンセット(USBタイプ) サンエス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ RD9222 モバイルバッテリーセット10000mAh サンエス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 空調服セットBF973+18Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥27,478 ¥24,980 空調服セットBF974+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 空調服セットBF975+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 空調服セットBF974+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 税込¥25,278 ¥22,980 空調服セット37-1501+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥26,378 ¥23,980 空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット アルトコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 空調服セットBF973+7.2Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥20,878 ¥18,980 空調服セット37-1501+25Vスターターキット アルトコーポレーション 税込¥32,978 ¥29,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服空調・水冷ウェアアクセサリ 空調ウェア・服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります 長袖 空調ウェア・服 半袖・ベスト 空調ウェア・服 つなぎ 空調ウェア・服 使い切り 空調ウェア・服 ズボン・スラックス 空調ウェア・服 レインウェア 空調ウェア・服 アクセサリ 空調ウェア・服 水冷ウェア シェアする マイページ 最近見た商品