HMBプラチナメタルBody
本品のHMBカルシウムは、不純物除去の高純度・高品質な国内製造原料を使用!さらにBCAAやグルタミン、クレアチン、アルギニンをプラス!サポート成分のビタミンB1、B2、B6も配合し、理想のカラダづくりを目差すスポーツサプリです!
原材料【HMB プラチナメタルBody】HMBカルシウム、還元麦芽糖、クレアチン・モノハイドレート/結晶セルロース、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、L-グルタミン、L-アルギニン、ステアリン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1
RoHS指令(10物質対応)対応
栄養成分【10粒(2.5g)当たり】熱量:7.49kcaL食塩相当量:0.00g、たんぱく質:0.36g、ビタミンB1:1.2g、脂質:0.01g、ビタミンB2:1.4g、炭水化物:1.49g、ビタミンB6:1.3g、HMBカルシウム:1500mg、L-イソロイシン:50mg、クレアチン・モノハイドレート:50mg、L-グルタミン:50mg、L-ロイシン:50mg、L-アルギニン:50mg、L-バリン:50mg
内容量1ケース(250mg×200粒)
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。※開封後はチャックをしっかりと閉じて保存してください。
※ご使用前に表示及び説明文をよくお読みの上正しくお使いください。
※開封後は開封口をしっかり閉めて保存し、なるべく早くお召し上がりください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※原材料をご確認の上、食物アレルギーのある方はお避けください。
※妊娠中※授乳中の方、薬を服用中または通院中の方は、念のため医師にご相談ください。
※乾燥剤は食べられませんのでご注意ください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※無理な減量法にはご注意ください。
※食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。