ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉

ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉 - DAYTONA(デイトナ)ウインドシールドRS スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉 - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様)適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉内容量1セット
注意
※ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合はただちに水で洗浄してください。
※ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾ぶきはしないでください。また、コンパウンド等の研磨剤入りの磨き剤は使用しないでください。
※ウインドシールド装着時は風等の影響を受けやすく、不安定な場所に駐停車すると転倒の恐れがありますので土の上等、路面のやわらか
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4304330796525
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43043307
2020-08-10
用途: ツーリング
その他業種

注文して4日後に届きました 取り付けに一時間 ミラーの取り付けに時間を食って
しまいました 10分ほど試走してみましたが体に当たる風が相当減っていますね
スマホなどを取り付けるバーなどが標準装備なのもうれしいです
来年 予定している日本一周の旅には役立ちそうです(JA44所有)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする