ボディシェーバー 全身 水洗いビューティトリム
水洗いでいつも清潔!しあげ
ビキニライン用トリミングコームできれいなラインが作れます。
きれいに仕上がるネット刃で、お肌を傷めずになめらかに剃れます。
前後2枚トリマーが寝た毛やくせ毛もキャッチして優しくカットします。
脇・腕・脚のムダ毛を素早くきれいにお手入れできます。
付属品ビキニライン用トリミングコーム・掃除ブラシ
材質本体:ABS樹脂、トリマー:ステンレス、ネット刃:ニッケル合金
色ピンクパール
電源単3形アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)
本体質量(g)76
使用時間週2回(1回5分)として、約3か月(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×33×98
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個