ロックタイト248ねじゆるみ止め接着剤スティックタイプ

ロックタイト248ねじゆるみ止め接着剤スティックタイプ ヘンケル

”漏れない・垂れない・飛び散らない”ロウ状半固体スティックタイプのねじゆるみ止め接着剤。中強度(取外し可)タイプ。

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量19mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状 内容量1本(19g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43054778 1548567
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43054778 1548567 07069571 37773 37773 LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07069571 LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(19g) 3,490 税込3,839 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする