【理化学機器レンタルサービス】金属探知器 TY‐30K 高感度仕様
食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。
寸法(mm)55×245×57、探知部:ワイド/40×90、スポット/35×30
質量(g)290
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
探知・警報方式磁気誘導方式
探知能力ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmΦを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
警報方式LED赤ランプ・電子ブザー
内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日の5パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43073529 | TY‐30K(高感度仕様) | 76739977 | TY-30K |
![]() |
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 | サンコウ電子 | 1個 | ¥6,039 税込¥6,643 | 注文コードが変更になりました |
43073538 | TY‐30K(高感度仕様) | 76739986 | TY-30K |
![]() |
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 | サンコウ電子 | 1個 | ¥7,227 税込¥7,950 | 注文コードが変更になりました |
43073547 | TY‐30K(高感度仕様) | 76739995 | TY-30K |
![]() |
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 | サンコウ電子 | 1個 | ¥8,415 税込¥9,257 | 注文コードが変更になりました |
43073556 | TY‐30K(高感度仕様) | 76740004 | TY-30K |
![]() |
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 | サンコウ電子 | 1個 | ¥9,603 税込¥10,563 | 注文コードが変更になりました |
43073565 | TY‐30K(高感度仕様) | 76740013 | TY-30K |
![]() |
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様 | サンコウ電子 | 1個 | ¥11,979 税込¥13,177 | 注文コードが変更になりました |