1ポート10Gb SFP+増設PCI Express対応LANカード 10GBase-SR規格対応NIC Intelチップ搭載 マルチモード

1ポート10Gb SFP+増設PCI Express対応LANカード 10GBase-SR規格対応NIC Intelチップ搭載 マルチモード StarTech.com

サーバー/ワークステーションを高速・広帯域幅のマルチモード光ファイバ対応10Gbイーサネットにアップグレード
マルチモードSFP+トランシーバ搭載シングルポート10Gネットワークカード(最大300mレンジ)
コネクティビティ向けの仮想化技術に対応したIntel 82599チップセットを使用
IEEE 802.3ae(10GBASE-SR)準拠
P×Eネットワークブート、VLANタギング、リンクアグリゲーションをサポート
最大15Kのジャンボフレーム対応
最大20Gbpsの帯域幅(フルデュプレックス)

用途
マルチモード光ファイバを介し10Gbpsの性能でサーバー/ワークステーションを接続
安全なセットアップに対応。直接、光ファイバーケーブルで接続するので、RJ45ネットワークカードで問題になる電磁干渉の心配は無用
330mの距離に対応するマルチモードSFP+トランシーバ搭載のカードで堅牢なネットワーク性能を実現
ネットワークストレージに10 Gbpsでアクセスするビデオ/オーディオ編集コンソールを構築
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43088143 PEX10000SRI
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする