StarTech.com StarTech.comの パソコン/周辺機器 StarTech.comの PCアクセサリー StarTech.comの ケーブル 91cm 20ピンDisplayPort延長ケーブル パネルマウント型 オス/メス 91cm 20ピンDisplayPort延長ケーブル パネルマウント型 オス/メス 注文コード 脱落防止用ラッチ付きコネクタ 用途DisplayPortインターフェイスを延長し、ネジでパネルに固定 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DPPNLFM3 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 43093007 DPPNLFM3 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity USB Type-C L型変換ケーブル DFRobot 税込¥769 ¥699 バスケットへ HDMI変換コネクタ JTT 税込¥989 ¥899 Type-C to HDMI ケーブル(2m) Lazos 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ microUSB巻き取りケーブル 0.7m(黒) GB 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ USB/PS2変換コネクタ GB 税込¥736 ¥669 バスケットへ microUSBケーブル 0.22m GB 税込¥912 ¥829 バスケットへ USB-DCコード 1.5M GB 税込¥516~ ¥469~ ジェンダーチェンジャー 15ピン メス-メス LINKMAN 税込¥901 ¥819 バスケットへ ジェンダーチェンジャー 9ピン オス-メス LINKMAN 税込¥637 ¥579 バスケットへ ジェンダーチェンジャー9ピンオス-オス LINKMAN 税込¥450 ¥409 バスケットへ ジェンダーチェンジャー9ピンメス-メス LINKMAN 税込¥626 ¥569 バスケットへ HDMI-DVIコネクタ GB 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ HDMI-RCA変換コンバーター GB 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm) ホーリック 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンス 税込¥824 ¥749 バスケットへ 10ピン接続ケーブル(20cm)2本セット 日本ニューティーシー 税込¥571 ¥519 バスケットへ ハイスピードHDMIケーブル(10m 黒) カナレ電気 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ RS232C延長ケーブル(9ピン・1.2m) GB 税込¥615 ¥559 バスケットへ RS232Cケーブル 9ピンメス-9ピンメス 1.2m GB 税込¥615 ¥559 バスケットへ USBシリアル変換モジュール 日本ニューティーシー 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライパソコン/周辺機器PCアクセサリーケーブルDVIケーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります D-Sub9ピンケーブル USBケーブル D-Sub15ピンケーブル DVIケーブル DisplayPortケーブル プリンタケーブル LANケーブル IEEE1394ケーブル HDMIケーブル 光ファイバーケーブル SCSIケーブル 電源ケーブル SATAケーブル Thunderboltケーブル その他PC関連ケーブル Lightningケーブル 変換・延長アダプタ 光メディアコンバータ シェアする マイページ 最近見た商品