LEDスポット投光器

LEDスポット投光器 日動工業

大型施設の外壁やモニュメントなどのライトアップに超スポットで遠くも照らす

用途
大型施設の外構照明や垂れ幕用など
博物館・モニュメントなどのライトアップ
アミューズメント施設やイベントなど
電球の種類LED 入力電圧(V)100/200(50/60Hz) 使用環境温度(℃)-20~+50 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)90~305 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43102484 LJS-54W27P-D4-50K 100V:55/200V:55 M10×25六角ボルトナットセット×2、6mm六角レンチ 6.5 100V:0.55/200V:0.29 100V:88.7/200V:88.7
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
43102493 LJS-54W27P-D8-50K 100V:55/200V:55 M10×25六角ボルトナットセット×2、4mm六角レンチ 3.7 100V:0.55/200V:0.29 100V:75.6/200V:75.6
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
43102509 LJS-30W15P-D4-50K 100V:33/200V:34 M10×25六角ボルトナットセット×2、4mm六角レンチ 3.6 100V:0.33/200V:0.17 100V:88.1/200V:85.5
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
43102518 LJS-30W30P-D8-50K 100V:33/200V:34 M10×25六角ボルトナットセット×2、4mm六角レンチ 3.6 100V:0.33/200V:0.17 100V:84.8/200V:82.3
42,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする