ナックルヘッド 標準セットAC/DC
ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。
マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。標準型充電器付きセット。
明るさ(Lm)200
連続使用時間(時間)3.5
充電時間(時間)10
内容量1セット
注意
※ACアダプターは22666がなくなり次第順次22060に変更となります。
ヘッド部が上下に210°、左右に360°回転する便利なLEDワークライト。
マグネットとフック付きで様々な場所に固定できます。標準型充電器付きセット。