オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット

オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット SONY

ソニー独自の音導管設計により、耳をふさがない構造ながら、音導管を通して鼓膜の方向にダイレクトに音を届けることで、周囲の音とプレーヤーからの音(音楽など)がブレンドされる新しいリスニング体験を提供します。独自の測定データに基づき、周囲の音の聞こえやすさと広がりのある音を両立させ、BGMのように音楽を楽しむことができます。

接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth標準規格ver.4.2 イヤホン形状耳掛け式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43105153 SBH82DJP B 充電用USB Type-C(TM)ケーブル(15cm)、リングサポーター(S、M、L)、保証書、取扱説明書 ブラック 約2時間 最大7.5時間 USB充電
オープン
 
 
取扱い終了
43105169 SBH82DJP H 充電用USB Type-C(TM)ケーブル(15cm)、リングサポーター(S、M、L)、保証書、取扱説明書 グレー 約2時間 最大7.5時間 USB充電
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43105178 SBH82DJP L 充電用USB Type-C(TM)ケーブル(15cm)、リングサポーター(S、M、L)、保証書、取扱説明書 ブルー 約2時間 最大7.5時間 USB充電
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43105503 XEA20JP B 充電ケース、リングサポーター(S, M, L)、USB Type C ケーブル、スタートガイド、取扱説明書、保証書 ブラック 約1.5時間(フル充電) 最大4時間 USB充電(ケース使用)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
43105519 XEA20JP N 充電ケース、リングサポーター(S, M, L)、USB Type C ケーブル、スタートガイド、取扱説明書、保証書 ゴールド 約1.5時間(フル充電) 最大4時間 USB充電(ケース使用)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする