ハイブリッドライト パックランタン

ハイブリッドライト パックランタン HybridLight
(2件のレビュー)

電池不要!150ルーメンの明るさ!防滴!太陽光で充電するので、環境にやさしいです。
放電しにくいので一度充電しておけば1年後でも点灯し、防災グッズとして常備できます。
ジャバラを伸ばして卓上ライトや吊り下げランタン、畳んで懐中電灯の2WAY利用!上から吊るせるフック付き。
折り畳めばコンパクトなので持ち運びも楽々!
Android用USBケーブル(付属)またはiPhone用USBケーブル(別売り)で、スマホへの充電も可能!最大40時間(ローモード)の点灯継続。ローモード、ハイモードの2モード切替できます。

用途災害時・緊急時やアウトドアに! 使用電源ソーラー充電 防水性なし(防滴加工) 付属品マイクロUSBケーブル(Android対応) 質量(g)172 光源LED 寸法(Φ×mm)80×50~130 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)太陽光:16、AC/DC:3 バッテリー容量(mAh)2000 充電可能回数スマホ:約0.8回分 明るさ(Lm)【最大】(Low/High)30/150(切替) 最大点灯時間(High/Low)8/40 内容量1個
注意
※人に向けて照射したり、ライトの光源を直視しないでください。
※防滴機能はありますが、水中での使用はできません。
※モバイル機器に充電し、機器に不具合が生じた場合の補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43105826 HL-PUCY
4,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43105826
2022-08-13
用途:
アウトドアだけでなく緊急時や普段使いにも。
サービス業

アウトドアはもちろん緊急時や普段にも使えそうと思って購入しました。多機能・コンパクトで金額的にも申し分なし。明るさも十分ですが、ソーラー発電でスマホ充電はまだ試していないのでこれから検証したいと思います。

対象商品:
43105826
2021-06-05
用途:
災害などの非常用に購入。普段は枕元に置いています。
その他業種

始めにフル充電しましたが、予想より長持ちしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする