不二貿易
パーソナルチェアー バーナム キャメル
仕様
ハイバック仕様、肘掛あり、リクライニング機能付き、オットマン付き、お手入れ簡単な合成皮革を使用
材質
PU+PVC、ウレタン、鋼鉄
幅(mm)
750
質量(kg)
19.8
色
キャメル
高さ(mm)
950~1070
奥行(mm)
845~1170
キャスター
なし
肘掛
あり
座高(mm)
470~510
材質(座面)
合成皮革(PU/PVC)/ウレタンフォーム
材質(背)
合成皮革(PU/PVC)
背タイプ
ハイバック
色(座面)
キャメル
色(背面)
キャメル
オットマン
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43390333
65574
¥
57,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
1
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
沖縄地方
1
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
1
お送りできません