YASUDA
一般用スイムセットA
圧迫感、窮屈感を感じずらいマスク。排水弁付。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
適合年齢(歳)
高学年以上
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43376035
YD372AYE
イエロー(ネオン)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
43376026
YD372ABL
ブルー
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください